AK 18 Multi batteridrevet kompressor

Art.-nr.: 600794850
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kompressor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600794850
EAN/GTIN 4061792247161
Producentnummer 600794850
L-nummer L01750 1028
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionel batterikompressor, alsidig til oppumpning af dæk, bolde, luftmadrasser og meget mere
  • Højtryksfunktion til praktisk oppumpning af bil- og cykeldæk
  • Volumenfunktion til hurtig oppumpning og tømning af oppustelige produkter som gæsteseng, luftmadrasser og pooltilbehør
  • Stort display med høj kontrast viser den valgte funktion, aktuelt tryk og indstillet måltryk
  • Trykket kan vises i bar, psi og kPa
  • Automatisk slukning, når det indstillede måltryk er nået
  • Lys-LED til belysning af anvendelsesområdet i mørke eller dårlig sigtbarhed
  • Drives med 18 V batteripakker eller alternativt via et 12 V bilkabel
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Volumeslange med 2 adaptere, universal højtryksadapter, højtryksadapter til cykelventil, kuglepåfyldningsnål, 12 V bilkabel, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Vægt uden batteripakke: 2.6 kg
  • Bruttovægt: 3.260 kg
  • Vægt med batteripakke: 3.6 kg
  • Max. Tryk: 11 bar
  • Påfyldningskapacitet: 16 l/min
  • Batterispænding: 18 V
  • Længde på volumen-slange: 490 mm
  • Længde på højtryksslange: 1200 mm
  • Type af batteripakke: Li-Power / LiHD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven