MKS 18 LTX 58 Batteridrevet håndholdt metalcirkelsav MKS 18 LTX 58 Batteridrevet håndholdt metalcirkelsav

Art.-nr.: 600771840
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600771840
EAN/GTIN 4061792000544
Producentnummer 600771840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig batteridrevet metalhåndssav med spånopsamlingsboks til koldsavning af metaller. Kompatibel med føringsskinner.
  • Shurtig og præcis tilskæring af rør, profiler, kanaler, metalgitre og plader. Gnist- og gratfri.
  • Med spånopsamlingsboks for et rent arbejdsmiljø
  • Robust sav med beskyttelsesdæksel af trykstøbt aluminium og bundplade af rustfrit stål
  • Lav vægt og kompakt, ergonomisk design
  • Synsvindue i beskyttelseshjelmen til nøjagtig skæring
  • Skridtvis og værktøjsfri indstilling af skæredybden i henhold til mm- og tommer-skala
  • Benemt savklingeudskiftning takket være spindellås
  • Udgangsbremse for højeste sikkerhed takket være hurtigt savklinge-stop (< 1 sek)
  • Ekstreme lige snit af metalgitter, stål og profilerede plader med føringsskinne (tilbehør)
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Vulstcarbid-cirkelsavklinge til metal (40 tænder), rippegrænser, sekskantnøgle, føringsskinneadapter, metaBOX 340, uden batteripakke, uden batterioplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 3.7 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.8 kg
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 31 m/s
  • Max. Skæredybde ved 90: 58 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 97 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 108 dB(A)
  • Skæredybde justerbar: 0 - 58 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven