OFE 738 overfræser; fræse- og slibemaskine

Art.-nr.: 600738000
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
Artikelnummer 600738000
EAN/GTIN 4007430088109
Producentnummer 600738000
L-nummer L01750 996

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabil og torsionsbestandig 2-søjle føring for maksimal præcision
  • Hærdet og slebet udskiftelig spændetang for præcis værktøjskoncentricitet
  • Spindellås for let skift af fræser
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Vario-Constamatic (VC) helakselelektronik til arbejde ved materialespecifikke hastigheder, som forbliver næsten konstante under belastning
  • Reguleringshjul til forvalg af hastighed
  • Genstartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse af motoren, når indsatsværktøjet er blokeret, for sikkert arbejde
  • Godsplade af støbt aluminium med belægning for let glidning
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Med mellemplade kan motoren også anvendes på føringsskinnen (tilbehør)
  • Bayonetmontering af motoren i fræseapparatet, derfor velegnet til arbejde med fleksible aksler
  • Adsugningsmulighed gennem tilslutning af en universalstøvsuger

    Leveringsomfang
  • Parallelstop, sugetilslutningsstykke, skruenøgle

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 430 W
  • Hastighed ved nominel belastning: 24000 /min
  • Fræsning af MDF: 6 m/s²
  • Vægt uden netkabel: 3 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 13000 - 34000 /min
  • Max. Løftehøjde: 50 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 710 W
  • Lydtrykniveau: 83 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 94 dB(A)
  • Spændehul til fastspænding: 8 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven