KHE 3251 kombihammer

Art.-nr.: 600659000
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
Produkttype Kombihammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600659000
EAN/GTIN 4007430208705
Producentnummer 600659000
L-nummer L01750 248

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombihammer med 3 funktioner: Hammerboring, boring og mejsel
  • Metabo Quick: Hurtigt skift mellem SDS-Plus hammerpatron og hurtigboremaskine til boring i træ og metal
  • Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem og ekstra håndtag til reduktion af vibrationer for at beskytte sundheden
  • Ergonomisk husform til mejselarbejde uden ekstra håndtag
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
  • Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
  • Højtydende slagmekanisme, der er præcisionsmonteret i et hus af aluminiumslegering: holdbar og robust
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
  • Kuglehuls med kabelbeskyttelse for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-indstik, hurtig borepatron til værktøj med cylindrisk skaft, Metabo VibraTech (MVT) ekstra håndtag, boredybdeanslag, metaBOX 165 L.

Egenskab:

  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 32 mm
  • Bor-Ø murværk med bor: 82 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 35 mm
  • Hastighed ved nominel belastning: 920 /min
  • Vægt uden netkabel: 3.6 kg
  • Hammerboring af beton: 12.9 m/s²
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1150 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 3.1 J
  • Max. antal slag: 4470 /min
  • Mejsel: 10.9 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 800 W
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 50 mm
  • Værktøjsholder: SDS-plus

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven