Udførelse:
Vinkelsliber WEBA 20-125 Quick BL Papkasse
Beskrivelse:
- Håndholdt 2000-watts vinkelsliber til industriel brug: med kulfri motor for maksimal produktivitet og uovertruffen levetid
- Højtydende, servicefri Marathon-kulfri motor: patenteret køling og innovativ støvbeskyttelse for 3 gange så lang levetid som børstede motorer
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronik: Ekstremt hurtig arbejdsgang takket være høj hastighed selv under belastning
- Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet
- Værktøjsfri justerbar beskyttelseskappe; kan fastgøres uden at dreje
- Vibrationsfattigt Metabo VibraTech (MVT) ekstrahåndtag
- Bedste anti-vibrationssystem: Integreret autobalancer giver op til 50 % færre hånd-arm-vibrationer, længere levetid for maskinen og op til dobbelt så lang levetid for slibeskiverne
- Markedets bedste forhold mellem kraft og greb til arbejde med lav træthed
- Højeste brugerbeskyttelse takket være udløbsbremse, anti-kickback, overbelastningsbeskyttelse, blød start og genstartsbeskyttelse
- Gearhuset kan monteres drejet i trin på 90° til venstrehåndsbetjening eller til skæring
- Særligt servicevenlig takket være kabeludskiftningshætte
- Aftageligt støvbeskyttelsesfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
Leveringsomfang: Beskyttelseshætte, skærebeskyttelsesclips, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndtag, støvbeskyttelsesfilter
Egenskab:
- Polering: 2,18 m/s²
- Lydtryksniveau: 86 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)
- Skive Ø: 125 mm
- Spindelgevind: M 14
- Udgangseffekt: 1600 W
- Drejningsmoment: 3.500 Nm
- Vægt uden strømkabel: 2. 7 kg
- Kabellængde: 4 m
- Kølehastighed: 11.000 /min
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Nominel indgangseffekt: 2000 W
- Overfladeslibning: 6,69 m/s²
- Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)