Udførelse:
Vinkelsliber WEVBA 20-125 Quick BL Papkasse
Beskrivelse:
- Håndholdt 2000 watt vinkelsliber til industriel brug: med børsteløs motor for maksimal produktivitet og uovertruffen levetid
- Højtydende, servicefri Marathon børsteløs motor: patenteret køling og innovativ støvbeskyttelse for 3 gange så lang levetid som børstede motorer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronik: Justerbar, variabel hastighed og ekstremt hurtigt arbejde takket være konstant hastighed under belastning
- Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet
- Justerbar afskærmning uden værktøj; kan fastgøres uden at dreje
- Vibrationsfattigt Metabo VibraTech (MVT) ekstrahåndtag
- Bedste anti-vibrationssystem: Integreret autobalancer giver op til 50 % færre hånd-arm-vibrationer, længere levetid for maskinen og op til dobbelt så lang levetid for slibeskiverne
- Markedets bedste forhold mellem kraft og greb til arbejde med lav træthed
- Højeste brugerbeskyttelse takket være udløbsbremse, tilbageslagssikring, overbelastningsbeskyttelse, blød start og genstartsbeskyttelse
- Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag ved blokering af skiven til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
- Gearbox-huset kan monteres drejet i trin på 90° til venstrehåndsbetjening eller til skæring
- Særligt servicevenligt takket være kabeludskiftningshætte
- Aftageligt støvbeskyttelsesfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
Leveringsomfang: Beskyttelseshætte, skærebeskyttelsesclips, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndtag, støvbeskyttelsesfilter
Egenskab:
- Lydtryksniveau: 86 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)
- Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
- Overfladeslibning: 4,69 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Polering: 2,18 m/s²
- Skive-Ø: 125 mm
- Rated input power: 2000 W
- Output power: 1600 W
- No-load speed: 3300 - 11000 rpm
- Spindelgevind: M 14
- Vægt (uden strømkabel): 2,6 kg
- Kabellængde: 4 m
- Bruttovægt: 3.300 kg