MAG 50 Magnetisk kerneboremaskine

Art.-nr.: 600636500
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
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600636500
EAN/GTIN 4007430238214
Producentnummer 600636500
L-nummer L01750 592

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk kerneboremaskine med stor slaglængde, derfor velegnet til brug med kernebor, spiralbor og sænkbor
  • Magnetisk bund med høj holdekraft muliggør arbejde på lodrette flader og over hovedet
  • Robust Metabo Marathon-motor med intern ledningsføring for lang levetid
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Højre/venstre rotation til gevindskæring
  • Langtidsholdbar to-trins gearkasse med oliebadesmøring for optimale hastigheder
  • Integreret kølevæskebeholder til let doseret intern køling af kerneboret
  • Lyst LED-lys til nem justering under dårlige lysforhold
  • Værktøjsfrit monterbar spånbeskyttelse beskytter brugeren mod metalspåner og værktøjskontakt
  • Sikringskredsløb starter kun motoren, når magneten aktiveres
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Genstartbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Hæverbar vogn til bekvemt værktøjsskifte
  • Bærehåndtag til behagelig transport og løft
  • Bestandigt netkabel (5 m) med gummimanchet

    Leveringsomfang
  • Industriel holder til Weldon-skaft 19 mm, udstødstifter 75 og 100 mm, udstøder MK 2, sikkerhedsbælte, insexnøgle SW 5, spånbeskyttelse, bæretaske.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 620 W
  • Dimensioner på den magnetiske base: 90 x 190 mm
  • Boring af metal: 2.5 m/s²
  • Drejningsmoment: 90 / 50 Nm
  • Hastigheder ved nominel belastning: 250 / 450 /min
  • Vægt: 12.7 kg
  • Trådning: M 16
  • Højde af skyderen i øverste position: 610 mm
  • Slidens højde i laveste position: 457 mm
  • Kabellængde: 5 m
  • tomgangshastighed: 100 - 250 / 200 - 450 /min
  • Max. Bore-Ø med kernebor: 50 mm
  • Max. Bor-Ø med spiralbor: 20 mm
  • Max. Boringsdybde: 50 mm
  • Max. Slaglængde: 160 mm
  • Max. Magnetholdningskraft: 12250 N
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Lydtrykniveau: 79 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Værktøjsholder: Morsekonus MK 2 / Weldon-skaft 19 mm (3/4″)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven