Trappe med platform 60° andet gelænder 10 Trin 60° hældning

Art.-nr.: 600590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Platformstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600590
EAN/GTIN 4031405005907
Producentnummer 600590
L-nummer L90110 1034

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast trappe med aluminiumsplatform med en 60 graders hældning
  • Trin- og platformbredder: 600, 800 og 1,000 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Perronlængde: 660 mm
  • Det sidste trin er monteret i samme højde som platformen
  • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
  • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
  • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
  • Front-end gelænder til rådighed mod et ekstra gebyr
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Til trapper med lodret højde fra 3,000 mm kræves en mellemliggende platform (mod ekstra betaling)
  • Hvis der ikke er kontaktflader eller fastgørelsesanordninger på stedet, skal fastgørelsen foretages via en trekantet konsol
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Bredde: 50
  • Diameter: 40 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 10 trin

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven