BE 75-16 Boremaskine

Art.-nr.: 600580000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600580000
EAN/GTIN 4007430201737
Producentnummer 600580000
L-nummer L01750 632

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Rotérbar kulbørstebro for maksimal kraft, selv ved rotation mod uret
  • Eksempelvis til at skrue fastsiddende bor op. til at skrue fastsiddende skruer ud
  • Vario (V)-elektronik til arbejde ved materialespecifikke hastigheder
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
  • Spindel med sekskantet indvendig gevind til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Til kraftig boring af større diametre og omrøring af tyktflydende materialer

    Leveringsomfang
  • Rotary borepatron, borepatronnøgle, langt ekstra håndtag.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 470 W
  • Boring af metal: 2.5 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 50 mm
  • Borespindel med sekskantet indvendig gevind: 6.35 mm
  • Gevind til borespindel: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Hastighed ved nominel belastning: 350 /min
  • Tandhjul: 1
  • Vægt uden netkabel: 2.6 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 660 /min
  • Max. Drejningsmoment: 75 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 750 W
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 43 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven