Kombinationsnøgle UD-profil 5/16″

Art.-nr.: 6005200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6005200
EAN/GTIN 4010886600528
Producentnummer 6005200

Betegnelse

Beskrivelse:

Design baseret på DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Med samme størrelser på skruenøgler
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil for skånsom kraftoverførsel, fra SW 1. 3/8″ 12-sidet ring
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Slanger skaft på mundingsiden forstærket med kraftribbe garanterer maksimale drejningsmomenter
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybe eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krøllede ring
Høj kvalitet i industriel kvalitet til hård kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 19 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 127 mm
  • Vægt [lbs]: 0,060 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 12,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 19,2 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 6,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 4 mm
  • Forskydningshøjde 1: 11,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 5/16″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen