WE 17-125 Quick-vinkelsliber WE 17-125 Quick-vinkelsliber

Art.-nr.: 600515000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600515000
EAN/GTIN 4007430296191
Producentnummer 600515000
L-nummer L01750 753
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal produktivitet: 1. 700 watt vinkelsliber med kraften fra en stor slibemaskine og håndterbarheden fra en lille slibemaskine til den hurtigste materialeaftagning i industrielle applikationer
  • Længere levetid, mere kraft: Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % mere overbelastningskapacitet og 50 % mere drejningsmoment
  • Tacho-Constamatic (TC) fuldakselelektronik: høj arbejdsfremgang takket være konstant hastighed under belastning
  • Værktøjsfrit, hurtigt skift af skive med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet
  • Værktøjsfrit justerbar beskyttelseshjelm; kan fastgøres uden at vride sig
  • Lavvibrerende ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, når skiven låses til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Softstart- og genstartbeskyttelse
  • Gearhuset kan monteres drejet i 90°-trin til venstrehåndsbetjening eller til skæring
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, Metabo VibraTech (MVT)-hjælpsgreb.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1040 W
  • Drejningsmoment: 3.7 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 11000 /min
  • Vægt uden netkabel: 2.5 kg
  • Håndtagets omkreds: 206 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 11000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1700 W
  • Slibningsflade: 6 m/s²
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 3.6 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven