Trappe med platform 45° andet gelænder 12 trin

Art.-nr.: 600512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Platformstrappe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600512
    EAN/GTIN 4031405005129
    Producentnummer 600512

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fast trappe med aluminiumsplatform og 45 graders hældning
    • Trin- og platformbredder: 600, 800 eller 1,000 mm
    • Trindybde: 225 mm
    • Perronlængde: 460 mm
    • Det sidste trin er monteret i samme højde som platformen
    • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
    • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
    • Endefladegelænder og andet gelænder valgfrit (kræves til vægafstand >120 mm i overensstemmelse med din en ISO 14122-3)
    • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
    • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
    • Til trapper med en trinbredde på 800 eller 1,000 mm kræves en central støtte fra en lodret højde på 3,300 mm (mod ekstra betaling eller på stedet)
    • Hvis der ikke er kontaktflader eller fastgørelsesanordninger på stedet, skal fastgørelsen foretages via en trekantet konsol
    • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

    Egenskab:

    • Bredde: 50 mm
    • Diameter: 40 mm
    • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Antal trin/trin: 12 trin

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven