Trappe med platform 45° andet gelænder 5 trin

Art.-nr.: 600505
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Platformstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600505
EAN/GTIN 4031405933835
Producentnummer 600505

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast trappe med aluminiumsplatform og 45 graders hældning
  • Trin- og platformbredder: 600, 800 eller 1,000 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Perronlængde: 460 mm
  • Det sidste trin er monteret i samme højde som platformen
  • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
  • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
  • Endefladegelænder og andet gelænder valgfrit (kræves til vægafstand >120 mm i overensstemmelse med din en ISO 14122-3)
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Til trapper med en trinbredde på 800 eller 1,000 mm kræves en central støtte fra en lodret højde på 3,300 mm (mod ekstra betaling eller på stedet)
  • Hvis der ikke er kontaktflader eller fastgørelsesanordninger på stedet, skal fastgørelsen foretages via en trekantet konsol
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Bredde: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 5 trin

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven