DGN 4003MF IC830 Dobbeltsidede skær til indstikning og afstikning af bløde og hårde materialer med medium tilspænding

Art.-nr.: 6004958
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004958
EAN/GTIN 7291075326024
Producentnummer 6004958
L-nummer L23940 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 18,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven