PENTA 24N300C040 IC908 5-skærs platter til notning og afstikning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004927
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004927
    EAN/GTIN 7291075346909
    Producentnummer 6004927
    L-nummer L24080 78

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skæredybde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven