DCE N2002C IC5400 Dobbeltsidede skær til indstikning og afstikning af stænger, hårde materialer og hårde komponenter

Art.-nr.: 6004865
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004865
EAN/GTIN 7291075330236
Producentnummer 6004865
L-nummer L23940 384

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 21 mm, samlet længde (OAL) 23,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 21 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 23,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven