PENTA 24N120J060 IC908 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsriller i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6004810
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004810
    EAN/GTIN 7291075239201
    Producentnummer 6004810
    L-nummer L24080 255

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,6 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

    Egenskab:

    • Spanformer J
    • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven