PENTA 24N247C020 IC908 5-skærs platter til notning og afstikning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004786
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004786
    EAN/GTIN 7291075346848
    Producentnummer 6004786
    L-nummer L24080 240

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,47 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 2,47 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven