PENTA 24-20-UN IC908 Præcisionsslebne, 5-rillede skær med solid profil og spånformer til udvendigt gevind (UN, UNC,UNF, UNEF)

Art.-nr.: 6004688
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004688
    EAN/GTIN 7291075322187
    Producentnummer 6004688
    L-nummer L24080 207

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeindsatse, diameter indre cirkel (IC) 24 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 24 mm
    • Antal tænder 1
    • Gevindform type (THFT) UN60

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven