PENTA 24-19-BSPT IC908 Præcisionsslebne, 5-rillede skær med solid profil og spånformer til udvendig gevinddrejning (BSPT)

Art.-nr.: 6004683
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004683
EAN/GTIN 7291075450200
Producentnummer 6004683
L-nummer L24080 202

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Tråd per tomme (TPI) 19 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven