PENTA 24-2.0-ISO IC908 Præcisionsslebne, 5-skærs platter med solid profil og spånformer til udvendig gevindskæring

Art.-nr.: 6004682
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004682
    EAN/GTIN 7291075322163
    Producentnummer 6004682
    L-nummer L24080 201

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, profilvinkel (PNA) 60 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Profilvinkel (PNA) 60 grader
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 2 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven