Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 125 mm
- Samlet højde [mm]: 53 mm
- Samlet længde [mm]: 705 mm
- Vægt [lbs]: 9.730 lbs
- Hovedbredde 1 [mm]: 98,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 133 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 33 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 22 mm
- Forskydningshøjde 1: 49,5 mm
- Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
- Mundposition 1: 15°
- Overflade: forkromet
- Ringkurv: 10°
- Ringprofil: 12-kantet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 65
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen