DGN 2002J-XL IC808 Dobbeltsidede skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6004647
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004647
EAN/GTIN 7291075328219
Producentnummer 6004647
L-nummer L23940 1541

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 2,05 mm, samlet længde (OAL) 32 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,05 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven