TAG N4CB IC908 Enkeltsidede skær til notfræsning i legeret stål og aluminium

Art.-nr.: 6004554
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6004554
    EAN/GTIN 7291075213416
    Producentnummer 6004554
    L-nummer L23930 510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærebredde (CW) 4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,33 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven