DGN 5003C IC808 Tosidede skær til indstikning og afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver.

Art.-nr.: 6004476
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004476
EAN/GTIN 7291075043723
Producentnummer 6004476
L-nummer L23940 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 19,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,35 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,12 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19,1 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven