TAG N3JS IC830 Enkeltsidede skær til notfræsning og afstikning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6004444
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6004444
EAN/GTIN 7291075213850
Producentnummer 6004444
L-nummer L23930 407

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skærebredde (CW) 3,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer JS
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,05 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven