TAG N2UT IC808 Enkeltsidede skær til notfræsning med lav tilspænding af Cr-Ni-legeringer og lignende problematiske emnematerialer

Art.-nr.: 6004433
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004433
EAN/GTIN 7291075275599
Producentnummer 6004433
L-nummer L23930 389

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven