PENTA 34R300PB-6D IC908 Femskærs skær til afstikning af bærende stål og andre hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6004429
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004429
EAN/GTIN 7291075285093
Producentnummer 6004429
L-nummer L24080 158

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 9,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer PB
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven