Trappe med platform 60° trinbredde 600 mm 12 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600372
EAN/GTIN 4031405003729
Producentnummer 600372

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast trappe med aluminiumsplatform med en 60 graders hældning
  • Trin- og platformsbredde: 600 mm
  • Perronlængde: 460 mm
  • Sidste niveau (dybde: 225 mm) monteret i samme højde som platformen (samlet sporvidde: 685 mm)
  • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
  • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
  • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
  • Nederste forbindelsesstangens ender med robuste bundvinkler til gulvmontering
  • Front-end gelænder til rådighed mod et ekstra gebyr
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Til trapper med lodret højde fra 3,000 mm kræves en mellemliggende platform (mod ekstra betaling)
  • Hvis der ikke er kontaktflader eller fastgørelsesanordninger på stedet, skal fastgørelsen foretages via en trekantet konsol
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 2350 mm
  • Udvendig bredde: 690 mm
  • Konstruktionstype: 60°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Højde: 4000 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 2900 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 600 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven