Beskyttelseshandske uvex Athletic C XP 60037 størrelse 9

Art.-nr.: 6003709
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Artikelnummer 6003709
    EAN/GTIN 4048612087169
    Producentnummer 6003709
    L-nummer L01690 303

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    uvex ATHLETIC C XP, i et komfortabelt ″slim-fit″ design, muliggør fleksibelt arbejde med høj komfort og høj skærebeskyttelse. Takket være den stramme ergonomiske pasform kan arbejdsemnerne føles og gribes godt. Den fint strukturerede og åbne-porede mikroskumbelægning gør handsker meget åndbar, hvilket reducerer overdreven svedtendens. De ekstra tommelfingerforstærkninger giver en længere levetid, hvilket gør handsken til et særligt økonomisk produkt.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven