DGR 4003J-4D IC808 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003687
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003687
    EAN/GTIN 7291075207873
    Producentnummer 6003687
    L-nummer L23940 1119

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 18,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,15 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 18,9 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven