DGN 3102JT IC830 Tosidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003683
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003683
EAN/GTIN 7291075153668
Producentnummer 6003683
L-nummer L23940 1125

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3,1 mm, samlet længde (OAL) 20,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven