PENTA 34F247-0.20-22L IC908 5-skærs platter til aksial notning og forsænkning

Art.-nr.: 6003657
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6003657
    EAN/GTIN 7291075277203
    Producentnummer 6003657
    L-nummer L24080 152

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreplader til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,47 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,47 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,12 mm/rev.
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven