TAG N4C IC20 Enkeltsidede skær til notfræsning i legeret stål og aluminium

Art.-nr.: 6003649
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003649
    EAN/GTIN 7291075213188
    Producentnummer 6003649
    L-nummer L23930 61

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,3 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven