PENTA 34F239-0.15-22L IC908 5-skærs platter til aksial notning og forsænkning

Art.-nr.: 6003627
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003627
EAN/GTIN 7291075277173
Producentnummer 6003627
L-nummer L24080 146

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksiale rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere