PENTA 24L300Z15D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003622
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003622
EAN/GTIN 7291075220414
Producentnummer 6003622
L-nummer L24080 141

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer Z
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 12,8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven