PENTA 34N318C020 IC908 Skær med 5 skærekanter til indstikning og afstikning af hårde emnematerialer, til generelle og vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6003611
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6003611
    EAN/GTIN 7291075289695
    Producentnummer 6003611
    L-nummer L24080 15

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,22 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven