PENTA 34L300C06D IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning af hårde emnematerialer, til vanskelige og generelle opgaver

Art.-nr.: 6003592
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003592
EAN/GTIN 7291075259148
Producentnummer 6003592
L-nummer L24080 119

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven