PENTA 24R150Z06D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003525
EAN/GTIN 7291075220308
Producentnummer 6003525
L-nummer L24080 105

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,06 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer Z
  • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,09 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven