Kombinationsnøgle UD-profil 36 mm

Art.-nr.: 6003420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003420
    EAN/GTIN 4010886600344
    Producentnummer 6003420
    L-nummer L60160 251

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
    Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
    Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
    Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
    Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
    * Ikke standardiseret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 75 mm
    • Samlet højde [mm]: 41 mm
    • Samlet længde [mm]: 460 mm
    • Vægt [lbs]: 2,530 lbs
    • Hovedbredde 1 [mm]: 52,2 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 76,2 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 23,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 12,8 mm
    • Forskydningshøjde 1: 43 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Overflade: forkromet
    • Ringkurv: 10°
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven