Trappe 60° trinbredde 1000 mm 13 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600333
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600333
EAN/GTIN 4031405932463
Producentnummer 600333

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast aluminiumstrappe med 60 graders hældning
  • Trinbredde: 1.000 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Trinvis version som standard i aluminium rillet (R 9), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Enkeltsidet gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer som standard (højde: 1.100 mm)
  • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
  • Til trapper med lodret højde fra 3,000 mm kræves en mellemliggende platform (mod ekstra betaling)
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: Trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 2026 mm
  • Konstruktionstype: 60°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Højde: 4250 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 3150 mm
  • Antal trin/trin: 13 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 1000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven