Trappe 60° trinbredde 1000 mm 12 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600332
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600332
Kopier
EAN/GTIN 4031405003323
Kopier
Producentnummer 600332
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast aluminiumstrappe med 60 graders hældning
  • Trinbredde: 1.000 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Trinvis version som standard i aluminium rillet (R 9), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Enkeltsidet gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer som standard (højde: 1.100 mm)
  • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
  • Til trapper med lodret højde fra 3,000 mm kræves en mellemliggende platform (mod ekstra betaling)
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: Trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 1891 mm
  • Konstruktionstype: 60°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Højde: 4000 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 2900 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 1000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven