PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Præcisionsslebne 5-skærs platter med 60° profil og spånformer til udvendig gevindskæring

Art.-nr.: 6003311
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003311
EAN/GTIN 7291075322514
Producentnummer 6003311
L-nummer L24080 95

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 3 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,25 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 80 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven