Beskyttende handske uvex Athletic Lite tør 60033 størrelse 6

Art.-nr.: 6003306
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Beskyttelseskategori Kategori I
Handsketype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003306
EAN/GTIN 4048612106365
Producentnummer 6003306

Betegnelse

Beskrivelse:

uvex Athletic Lite Dry monteringshandsker i et komfortabelt ″slim-fit″ design, muliggør præcist arbejde med høj bærekomfort. Takket være den stramme ergonomiske pasform kan arbejdsemnerne føles og gribes godt. Den fint strukturerede og åbne-porede mikroskumbelægning gør handsker meget åndbar, hvilket reducerer overdreven svedtendens. De ekstra nitrilnopper på håndfladen giver et særligt godt greb i tørre arbejdsområder og en øget slidstyrke og levetid, hvilket gør handsken til et særligt økonomisk produkt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven