Kæderørskærer udvendigt rør D.25-75mm

Art.-nr.: 60033000
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
    Artikelnummer 60033000
    EAN/GTIN 4018754329878
    Producentnummer 60033000
    L-nummer L60010 7831

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • trinløs
    • Med roterende håndtag
    • Også velegnet til rør i rustfrit stål op til 1,8 mm vægtykkelse
    • Kædelængde 270 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde maks. mm: 2 mm
    • Diameter (tommer): 1/8 - 1.1/4 ″
    • Ydre rørdiameter (mm): 25-75 mm
    • Længde [mm): 240 mm
    • Vægt: 665 g
    • Bredde mm (b): 85 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven