DGR 2000ZS-15D IC908 Tosidede skær med høj positiv spånvinkel til afstikning af rør, tyndvæggede emner og små diametre

Art.-nr.: 6003286
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003286
EAN/GTIN 7291075208344
Producentnummer 6003286
L-nummer L23940 575

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 20,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven