DGN 2000P IC508 Inserti bilaterali per troncatura e scanalatura di materiali soffici, pareti sottili e minuterie

Art.-nr.: 6003282
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003282
    EAN/GTIN 7291075153002
    Producentnummer 6003282
    L-nummer L23940 565

    Betegnelse

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Overall Length (OAL) 20 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 20 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven