Rørskærer MINI min.D.3mm-16mm

Art.-nr.: 60032000
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 60032000
EAN/GTIN 4018754329397
Producentnummer 60032000
L-nummer L60010 7530

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til rør af kobber, messing og let metal samt til hårde plastrør og tyndvæggede stålrør
  • Farve sølvgrå (RAL 9006)

Egenskab:

  • Skæredybde maks. mm: 2 mm
  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 16 mm
  • Ydre rørdiameter (mm): 3-16 mm
  • Rørdiameter udvendig (tommer): 1/8-5/8 ″
  • Længde [mm): 55 mm
  • Vægt: 102 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven