Kombinationsnøgle UD-profil 30 mm

Art.-nr.: 6003180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003180
    EAN/GTIN 4010886600313
    Producentnummer 6003180
    L-nummer L60160 250

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
    Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
    Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
    Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
    Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
    * Ikke standardiseret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 600 mm
    • Samlet højde [mm]: 37 mm
    • Samlet længde [mm]: 390 mm
    • Vægt [lbs]: 1,480 lbs
    • Hovedbredde 1 [mm]: 43,2 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 63,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 19,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 11,2 mm
    • Forskydningshøjde 1: 36 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Overflade: forkromet
    • Ringkurv: 10°
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven