GFN 5 IC908 Self-Grip, skæreskiver til afstikning og indstikning med fast stop.

Art.-nr.: 6003150
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003150
EAN/GTIN 7291075055061
Producentnummer 6003150
L-nummer L23930 178

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,28 mm, skærebredde (CW) 5,11 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 5,11 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,35 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven